SW-T2YD5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD 75314865

SW-T2YD5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD 75314865
SW-T2YD5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD 75314865

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75314865品番SW-T2YD5
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコードΦ6、0.5mm2×2芯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(mA)1.0以下出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
注意
※交流溶接機用ですので直流溶接機では耐強磁界性能の効果は得られません。
※出力ディレー時間は、磁気センサがピストン磁石を検出し、スイッチ出力が出るまでの時間を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする