SW-T3YV5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD 75315075

SW-T3YV5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD 75315075
SW-T3YV5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD 75315075

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75315075品番SW-T3YV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,050

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向L字タイプリード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.3mm2)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75315075SW-T3YV575315014SW-T3WV5SW-T3YV5 シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD 75315014シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプCKD1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする