曜日別特売
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129

商品説明

FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129
FVAIAC-A1T-KSET フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット 常磐精工 75315129

フロアバリウススタンドI型 A1縦 キャスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(7.2kg)注文コード75315129品番FVAIAC-A1T-KSET
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

見る距離感に合わせてポスターの展示角度を調節できるスタンド看板

用途
【展示角度を調節可能】展示するポスターの内容に合わせて、展示パネルの傾斜角度を0~35度まで調節できます。遠方からのアイキャッチ重視なら垂直展示、近くでじっくり見せたいなら見下ろせる傾斜展示がおすすめです。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【キャスター付きオプション】移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(ご注文時にお申し付け下さい)
店舗前看板に
材質パネル・本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、脚部:縦パイプ/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 横パイプ/ステンレスパイプ #400(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚幅(mm)630質量(kg)7.2シルバー高さ(mm)1320奥行(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする