曜日別特売
BFOMS-A1K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 キャスターセット 常磐精工 75315409

商品画像

BFOMS-A1K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 キャスターセット 常磐精工 75315409
BFOMS-A1K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 キャスターセット 常磐精工 75315409
BFOMS-A1K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 キャスターセット 常磐精工 75315409
BFOMS-A1K-KSET ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 キャスターセット 常磐精工 75315409

ブラックフラットオープンメッセージスタンドA1片面 キャスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(5.6kg)注文コード75315409品番BFOMS-A1K-KSET
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド

用途
【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。
※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
店舗前看板に
材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする