曜日別特売
SW-V0U コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD 75316448

SW-V0U コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD 75316448
SW-V0U コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD 75316448
SW-V0U コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD 75316448

コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード75316448品番SW-V0U
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥9,469
販売価格(税別)
8,608

強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別小形耐強磁界用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする