SW-K3PH5 シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD 75316877

SW-K3PH5 シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD 75316877
SW-K3PH5 シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD 75316877

シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75316877品番SW-K3PH5
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280

小形シリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする