生興
会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1500
奥行(mm)
450
色
ホワイト
注文コード
75318846
品番
MTS-N1545ISW
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル
スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
質量(kg)
17
種類
パイプ棚付、アジャスター付
仕様
脚:32Φ
幅(mm)
1500
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
28
材質(脚)
ステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
注意
※ダークブラウン色は、明るい色に比べ指紋汚れが目立ちやすくなっています。汚れが著しい場合には、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、やわらかい布で乾拭きしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません