MTS-N1545OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 75320176

MTS-N1545OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 75320176
MTS-N1545OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 75320176
MTS-N1545OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 75320176

会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1500奥行(mm)450ダークブラウン注文コード75320176品番MTS-N1545OTD
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル
スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。

ダークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700質量(kg)15種類棚なし、アジャスター付仕様脚:32Φ幅(mm)1500高さ(mm)700奥行(mm)450キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板・硬質ABS樹脂エッジ巻色(天板)ダークブラウン天板厚さ(mm)28材質(脚)ステンレスクラッドパイプ天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターあり脚径(mm)32
注意
※ダークブラウン色は、明るい色に比べ指紋汚れが目立ちやすくなっています。汚れが著しい場合には、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、やわらかい布で乾拭きしてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする