CR.SBS オートアジャスタブル サンディングブロック FACOM 75320429

オートアジャスタブル サンディングブロック

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75320429品番CR.SBS
参考基準価格(税別)¥28,522販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。
スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。
プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。

用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする