D.51 バルブラッパー 19-22mm D51 FACOM 75320806

バルブラッパー 19-22mm D51

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75320806品番D.51
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
バルブラッパー
質量(g)30長さ(mm)235幅(mm)22パッド寸法(mm)19~22(吸引パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする