曜日別特売
EF14BL ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO 75320917

EF14BL ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO 75320917
EF14BL ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO 75320917

ベースフット(ルーフオンタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード75320917品番EF14BL
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様マスターキーシステム対応セット内容フット×4、取付ボルト×4、スプリングワッシャー×4、キーケースAss’y×4、キー×2、六角レンチ寸法(mm)(バー下)90質量(kg)約2.7ブラック種類ベーシックキャリア(フット)ロック完全ロック
注意
取付ホルダー、バーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75320917
2022-11-04
用途: 既存のルーフキャリアに継ぎ足ししたかった。
江藤電業電気・ガス・熱供給・水道業

商品全体の構成が不明で購入しないと実際使えるか解らなかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75320917
2021-12-23
用途: 自家用車に取り付け

出荷が早くて助かりました。品質も値段も全く題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 75320917
2019-12-09
用途: 荷物運搬
サービス業

取り付けた感じは、とても安定しており荷物を積んでも大丈夫そうです

1が参考にしています
対象商品 : 75320926
2018-07-07
用途: キャリヤー取付時
株式会社AMUSE.G

モノタロウの担当者が、メーカーに問合せさせて頂き感謝

1が参考にしています
対象商品 : 75320917
2017-09-13
用途: フィットのルーフに取付ました。
有限会社町田電気工事建設業・工事業

ベースバーのエンドキャップが取れて無くなってしまいました。もう少し頑固に固定出来たら良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする