曜日別特売
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018

41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018
41678 HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル LINDY 75321018

HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル41678

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75321018
品番
41678
参考基準価格(税別)¥6,545販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

長さ3mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応します。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%
色
グレー
形
円形
規格
【線材】36AWG
対応
【伝送速度】10.2Gbps
最大解像度
4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3D
コネクタ
【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス
素材
【外部被覆(シース)】PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
裸銅
線径(mm)
3.2
色深度
最大4096×2160@60Hz(4:2:0,8bit)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする