曜日別特売
34.5/8 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM 75321217

15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75321217品番34.5/8
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です
15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます
サテンクローム仕上げ

用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法A(inch)5/8寸法B(mm)33寸法E(mm)4.5寸法L(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする