曜日別特売
NSI.21L 21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21L FACOM 75323028

21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21L

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75323028品番NSI.21L
参考基準価格(税別)¥7,326販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。
ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。
※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。
クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。

用途インパクトソケット質量(g)252寸法(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする