オカモト[安全靴・作業靴]
PVC胴付き長靴
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
75325819
品番
No.80230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途
沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
サイズ(cm)
26
色
ブラウン
材質
胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズ
L
股下(cm)
88
脇丈(cm)
129
胸囲(cm)
118
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75325819
No.80230
55271948
No.80300
PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)
オカモト[安全靴・作業靴]
1足
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)