曜日別特売

インパクト用12.7角セミロングソケット

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S(mm)21H
内容量1個注文コード75327131品番S100-21
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

12.7角のインパクトレンチ用ソケットです

差込角(mm)12.7寸法L1(mm)52寸法S(mm)21H寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)28寸法L2(mm)25
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75327113
2021-11-24
用途: 自動車整備時
有限会社 安芸モータース自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト装着もしっかりしていて安心して使用できました。
14mmも同時注文していたのですが、欠品中だったのが残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする