TIPTOP
インパクト用12.7角セミロングソケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法S(mm)
23H
10H
12H
14H
17H
19H
21H
22H
23H
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327156
品番
S100-23
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)
12.7
寸法L1(mm)
52
寸法S(mm)
23H
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
28
寸法L2(mm)
26
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。