TIPTOP
インパクト用12.7角薄型セミロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法S(mm)
22H
14H
17H
19H
21H
22H
23H
24H
26H
27H
30H
32H
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75327201
品番
S110-22
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)
12.7
寸法L1(mm)
78
寸法S(mm)
22H
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
30
寸法L2(mm)
25.5
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。