曜日別特売

インパクト用12.7角薄型セミロングソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S(mm)27H
内容量1個注文コード75327244品番S110-27
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

12.7角のインパクトレンチ用ソケットです

差込角(mm)12.7寸法L1(mm)78寸法S(mm)27H寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)36寸法L2(mm)29
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする