曜日別特売
S120-17 インパクト用12.7角超薄型セミロングソケット TIPTOP 75327271

インパクト用12.7角超薄型セミロングソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法S(mm)17H
内容量1個注文コード75327271品番S120-17
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。
ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。
樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。

用途12.7角のインパクトレンチ用ソケット差込角(mm)12.7寸法L1(mm)105寸法S(mm)17H寸法D1(Φmm)24寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)13
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする