9.5角 ショートソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法S(mm)9H
内容量1個注文コード75327962品番S80-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。

寸法S(mm)9H寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)8
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする