TIPTOP
9.5角 ショートソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法S(mm)
18H
6H
7H
8H
10H
11H
12H
13H
14H
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75328057
品番
S80-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法S(mm)
18H
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
22
寸法L2(mm)
13
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。