曜日別特売
A1-634-3 軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm) 金剛工業 75328176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1-634-3 軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm) 金剛工業 75328176
A1-634-3 軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm) 金剛工業 75328176

軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1800mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)875
段数3
質量(kg)19.8
19.8
17.3
24.3
19.9
23.1
29.1
22.4
26.5
34
24.9
29.8
38.8
22.5
25.8
29
26.8
31.1
35.5
31
36.4
41.9
35.3
41.8
48.3
26
29.5
36.9
31.4
36
46
36.8
42.6
55
42.2
49.1
64.1
30.4
35.8
42.1
37.2
44.5
52.8
44.1
53.1
63.6
50.9
61.8
74.3
内容量1台注文コード75328176品番A1-634-3
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。
最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。

用途
オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。
質量(kg)
19.8
奥行(mm)
450
間口(mm)
875
段数
3
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
棚ピッチ(mm)
50
均等耐荷重(kg/台)
800
均等耐荷重(kg/段)
120
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする