曜日別特売
GA-PB069 これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ) 75328226

GA-PB069 これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ) 75328226
GA-PB069 これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ) 75328226
GA-PB069 これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ) 75328226
GA-PB069 これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ) 75328226

これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75328226品番GA-PB069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。

用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-01
用途: サンドブラストキャビネット製作
建設業・工事業

サンドブラストキャビネットの腕を突っ込む箇所に使用
コシもあり強度的にも問題なし思った通りの
製品で満足です

2023-04-12
用途: お店の排水につけます
飲食業

水もよく流れ問題ないです。配送も迅速、丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする