堺商事
雪除けシート 標準タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75329355
品番
SRS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。
強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。
寸法(m)
5.2 x 5.2
本体生地厚さ(mm)
0.65
質量(g/m
2
)
340
色
表グリーン/裏ホワイト
最大積載荷重(kg)
1.5
タイプ
標準