曜日別特売
R34122 リコディスクSUSAP 理研コランダム 75329443

R34122 リコディスクSUSAP 理研コランダム 75329443
R34122 リコディスクSUSAP 理研コランダム 75329443

リコディスクSUSAP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#240
内容量1箱(10枚)注文コード75329443品番R34122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。

用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。適合材ステンレス粒度#240外径(Φmm)100内径(Φmm)15砥粒A回転数(min-1[r.p.m])13600
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする