曜日別特売
NMT125 マークチューブ 10m 日機 75335106

マークチューブ 10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内径(mm)3.2
内容量1本注文コード75335106品番NMT125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします

用途
制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ
内径(mm)
3.2
材質
ポリ塩化ビニル
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする