電動ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75335858
品番
BR112AES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

軽量で作業性に優れたサンダー。
低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。
12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。
最適な砥粒はP40~P80。

寸法(mm)
バッキングパッドΦ150
全長(mm)
370
質量(kg)
2.2
電源(V)
100
最大出力(W)
550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3000~7000
電源コード(m)
4.5
オービット径(Φmm)
Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする