曜日別特売
85404 安全スニーカー 85404 ジーベック 75337193

85404 安全スニーカー 85404 ジーベック 75337193
85404 安全スニーカー 85404 ジーベック 75337193
85404 安全スニーカー 85404 ジーベック 75337193

安全スニーカー 85404

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23
ホワイト
内容量1足注文コード75337193品番85404
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3本タイプのマジックテープで履きやすさとデザイン性を両立。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)23足幅4Eホワイト形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)320(25.0cm)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 野外の工場敷地内での作業に使用しています。
株式会社日の出スーン運輸・通信業

マジックテープによる着脱はスムーズに行えました。野外での汚れを落とすために水洗いを表面から行う場合や、水たまりなどでは、靴の内部に水が入り込み、耐水性が不満でした。

対象商品 : 75337333
2024-02-19
用途: 現場作業時
森秀電設株式会社建設業・工事業

レディース安全靴をさがしていて ヒットしました。見た目 普通の靴みたいでそのまま 銀行に立ち寄ったりできます。

対象商品 : 75337254
2022-05-16
用途: 設備管理の点検時
サービス業

値段が安く、履き心地も良いので大変重宝しています。

対象商品 : 75337263
2022-01-24
用途: 刈払い作業他に使用
県立塚山公園保存会サービス業

従来の靴底が劣化したため購入しました。
本品は、靴底がしっかりしており、長期に対応可能と思います。

対象商品 : 75337342
2021-05-18
用途: 選別作業
大東紙業株式会社

工場内で使用していますが安くてもしっかりしています。
リピートしています。

対象商品 : 75337367
2019-03-08
用途: 日常履き
その他業種

EEEEのスニーカーがなかなかなくて
いっそ安全靴の方がリーズナブルだからと購入。日常履き用です。
履き心地は大満足です。

対象商品 : 75337254
2016-11-20
用途: 現場作業用

4E・軽量・先プラ芯・ベルクロ留めで選び、3000円未満のものとしては、かなり良い感じでした。歩行や運転は快適。蒸れる感じは夏場でも特に無し。
甲高幅広の足でも、サイズ通りの選択で大丈夫そう。
使用状況によって大きく変わるとは思うけれど、ソールは厚みとクッション性がもう少し欲しい。濡れた鉄板の上では普通に滑れる・底の摩耗度合いは普通。
縫製や生地は丈夫そうなので、底が減るまで使います。

2が参考にしています
対象商品 : 75337376
2022-09-15
用途: 荷役運搬作業
運輸・通信業

2022/01/18に購入した85404安全スニーカー、再度2022/08/10にリピート購入したが明らかにつま先が窮屈で足指同士が擦れ足指の皮がめくれてきた。3日目で我慢出来ず使用中止して廃棄してなかった以前のに履き戻した。後日0.5大きめのサイズ再注文して後に01/08のと08/10の注文で使用したインソール先芯や靴底のサイズを測ってみようと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする