5IK40K-SW2 インダクションモーター オリエンタルモーター 75339471

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は出力・電圧など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(W)
40
電圧(V)
200/220/230
注文コード
75339471
品番
5IK40K-SW2
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥11,768
販売価格(税別)
¥10,698
質量(kg)
モーター部 :2.5
タイプ
リード線
出力(W)
40
電圧(V)
200/220/230
電源
三相
電圧
(電圧/ 周波数 / 電流)三相200 V / 50 Hz / 0.32 A、三相200 V / 60 Hz / 0.30 A、三相220 V / 60 Hz / 0.30 A、三相230 V / 60 Hz / 0.31 A
シリーズ
ワールドKシリーズ
出力
40 W
取付角寸法
90 mm
過熱保護装置
サーマルプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする