AF-K18W アバンテV4抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339618

AF-K18W アバンテV4抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339618
AF-K18W アバンテV4抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339618
AF-K18W アバンテV4抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339618

アバンテV4抗菌フロアケース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75339618品番AF-K18W
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

引出しはわずかに白くスモークがかっています。引出し背面に抗菌加工済シール貼り。

グリーン購入法適合サイズA4ホワイト棚段数浅18段種類引出し引出しタイプタテ型材質本体:スチール・紛体焼付塗装、引き台:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36付属品タイトルシール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880質量(kg)10.5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75339618
2022-11-11
用途: 事務処理時
建設業・工事業

事務所の書類整理にとても使いやすくコンパクトサイズでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする