曜日別特売
85205 安全スニーカー 85205 ジーベック 75339871

85205 安全スニーカー 85205 ジーベック 75339871
85205 安全スニーカー 85205 ジーベック 75339871
85205 安全スニーカー 85205 ジーベック 75339871
85205 安全スニーカー 85205 ジーベック 75339871

安全スニーカー 85205

(44件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード75339871品番85205
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

足首までしっかりガード。サイドファスナーで着脱もラクラク。

用途運送、建築、土木ブラックサイズ(cm)30足幅4E形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU標準質量(g/片足)410(25.0cm)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75339835
2025-03-11
用途: 仕事&バイク用

仕事(機械加工、組立)はもちろん、バイクでも活躍しています。
サイドファスナー式なので脱ぎ履きが楽です。
ハイカットなので隙間から物が入ることもほとんどありません。
サイズ感は皆さんが言われるように、1~2サイズ大きめです。
スニーカーで27cmですが、この靴は26.5cmでも少し大きめです。
既に3足目ですが、また次もリピート予定です。

1が参考にしています
2025-05-26
用途: 訓練時
株式会社東武ホテルマネジメントサービス業

はきやすい 27.5センチがあるともっといいと思います。この27.5センチサイズないバージョンが多い・・・

対象商品 : 75339801
2022-11-05
用途: バイクのチョイ乗り用に購入しました。
みかみデンタルラボラトリー医療・福祉・介護関連業

安全靴にありがちな野暮ったい感じはありません。軽くてサイドにチャックがあるので脱ぐ履くが楽です。
サイズ感がちょっと大きめな感じです。普段は25.5cmを履いていますが、「大きめです」という書き込みがあったので25cmにしましたがそれでも大きく感じました。24,5cmで良かったかも。
デザイン、使用感、ともに満足しています。コスパもよろしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 75339835
2022-12-27
用途: 仕事
おそうじ本舗サービス業

膝までを保護してくれているので、雪道でも安心です。
ただ、若干染みてくる感じもありますが、問題無しです。

対象商品 : 75339826
2022-09-13
用途: バイク用に購入。
運輸・通信業

写真で見るより、思ったほどスニーカーぽくなく、普通に安全靴風でした。
破棄心地はいいです。あとは耐久性に期待したいです。

1が参考にしています
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

4Eと幅広靴を探して購入しましたが、少し幅が狭いような感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75339853
2021-12-10
用途: 工場の中の荷物の搬入など
その他業種

軽く足を守るクッションが効いています。楽なのにしっかり足を守ってくれます。

対象商品 : 75339853
2020-11-28
用途: バイクのツーリング用
その他業種

良い点
防風、防寒に効果的。機能的には十分。
安い。デザインもまあまあ。
見た目よりも柔らかい合皮製。サイドファスナーで着脱しやすい。
28㎝を注文したがサイズ的には幅広で丁度良かった。
改善をのぞむ点
バイク用としてなら価格が少し高くなってもいいから、カカトとクルブシの部分をより丈夫な素材を使用するなどして強度UPしてほしい。(ここがブーツではなくスニーカーと表示してある所以かもしれない)現状でもスニーカーとして見れば十分強度は持たせてあるが、バイク用ならもっと強度が欲しくなってしまう。
カラーがブラックしかない。赤・青などもあると良いと思う。
全体的には
とてもリーズナブルなショートブーツである。
バイクの250クラスまでならこれで十分ではないかと思える。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする