オリエンタルモーター
ギヤヘッド単体
6GR15S2
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・質量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
減速比
15
質量(kg)
2.9
注文コード
75340250
品番
6GR15S2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
減速比
15
質量(kg)
2.9
取付角寸法
110 mm
回転方向
モーターと逆方向
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キー
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応