ギヤヘッド単体

ギヤヘッド単体 - オリエンタルモーターギヤヘッド単体 - オリエンタルモーターギヤヘッド単体 - オリエンタルモーター
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キー
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全16種類を絞り込む
減速比
質量(kg)
回転方向
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
取付角寸法
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753401376GR10S2101.9110 mmモーターと同方向
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753401466GR5S251.9110 mmモーターと逆方向
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753402506GR15S2152.9110 mmモーターと逆方向
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753402596GR20S2202.9110 mmモーターと逆方向
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753402686GR30S2302.9110 mmモーターと逆方向
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753403906GR50S2503110 mmモーターと逆方向
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753538665GR15150.9590 mmモーターと同方向
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753538755GR20201.490 mmモーターと逆方向
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753543295GR30301.490 mmモーターと逆方向
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753543385GR50501.490 mmモーターと逆方向
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753552056GR10S101.9110 mmモーターと同方向
¥31,900
¥30,980
¥34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753552216GR5S51.9110 mmモーターと逆方向
¥31,900
¥30,980
¥34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753552576GR15S152.9110 mmモーターと逆方向
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753552666GR20S202.9110 mmモーターと逆方向
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753552756GR30S302.9110 mmモーターと逆方向
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753555376GR50S503110 mmモーターと逆方向
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする