曜日別特売
85021 安全スニーカー 85021 ジーベック 75340264

85021 安全スニーカー 85021 ジーベック 75340264
85021 安全スニーカー 85021 ジーベック 75340264
85021 安全スニーカー 85021 ジーベック 75340264

安全スニーカー 85021

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード75340264品番85021
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

多彩なコーディネートが可能な牛革ビジネスタイプ。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)27足幅3Eブラック形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)420(25.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75340255
2023-02-07
用途: コスパ
その他業種

やや価格が高いが、長持ちします。履きやすいです。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする