6GR30S2 ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 75340268

ギヤヘッド単体6GR30S2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は減速比・質量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
30
質量(kg)
2.9
注文コード
75340268
品番
6GR30S2
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
減速比
30
質量(kg)
2.9
取付角寸法
110 mm
回転方向
モーターと逆方向
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キー
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする