85024 安全スニーカー 85024 ジーベック 75340483

85024 安全スニーカー 85024 ジーベック 75340483
85024 安全スニーカー 85024 ジーベック 75340483
85024 安全スニーカー 85024 ジーベック 75340483

安全スニーカー 85024

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード75340483品番85024
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

牛革用のシンプルなデザイン。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)24.5足幅3Eクロ形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)500(25.0cm)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする