曜日別特売
AGL5H18-1 リニアヘッド LJリニアヘッド オリエンタルモーター 75341117

リニアヘッド LJリニアヘッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品はストロークなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
100 mm
注文コード
75341117
品番
AGL5H18-1
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
質量(kg)
2.8 kg (ラック質量を含む)、ラック:0.9
ストローク
100 mm
仕様
リニアヘッド
タイプ
リニアヘッド単体
取付角寸法
90 mm (ギヤヘッド部)
速度
最大入力:265.3 r/min
最大入力トルク(N・m)
39.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
最大:200
最高速度(mm/s)
500
許容ラジアル荷重(N)
120 N

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする