曜日別特売

リニアヘッド LJリニアヘッド

リニアヘッド LJリニアヘッド - オリエンタルモーター
仕様
リニアヘッド
タイプ
リニアヘッド単体
取付角寸法
90 mm (ギヤヘッド部)
速度
最大入力:265.3 r/min
最大入力トルク(N・m)
39.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
最大:200
最高速度(mm/s)
500
内容量
1台
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75341117AGL5H18-12.8 kg (ラック質量を含む)、ラック:0.9100 mm
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341327AGL5H18-64.6 kg (ラック質量を含む)、ラック:2.7600 mm
¥58,100
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356045AGL5H18-23.1 kg (ラック質量を含む)、ラック:1.2200 mm
¥49,000
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356280AGL5H18-33.5 kg (ラック質量を含む)、ラック:1.6 kg300 mm
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356675AGL5H18-43.8(ラック質量を含む)、ラック:1.9400 mm
¥51,400
¥50,980
¥56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356788AGL5H18-54.2 kg (ラック質量を含む)、ラック:2.3 kg500 mm
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75357305AGL5H18-74.9 kg (ラック質量を含む)、ラック:3.0 kg700 mm
¥62,300
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする