7IK200VES3T2-50S インダクションモーター オリエンタルモーター 75341135

インダクションモーター7IK200VES3T2-50S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は出力・電圧など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(W)
200
電圧(V)
220/230/240
注文コード
75341135
品番
7IK200VES3T2-50S
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
質量(kg)
7.8
タイプ
端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ
出力(W)
200
電圧(V)
220/230/240
電源
三相
減速比
50
電圧
(電圧 / 周波数 / 電流)三相220 V / 50 Hz / 1.00 A、三相220 V / 60 Hz / 0.90 A、三相230 V / 50 Hz / 1.02 A、三相230 V / 60 Hz / 0.89 A、三相240 V / 50 Hz / 1.06 A、三相240 V / 60 Hz / 0.90 A
シリーズ
KIISシリーズ
出力
200 W
取付角寸法
110 mm
許容トルク(N・m)
ギヤヘッド出力軸:三相220 V / 50 Hz: 58.1、三相220 V / 60 Hz: 48.6、三相230 V / 50 Hz: 58.1、三相230 V / 60 Hz: 48.6、三相240 V / 50 Hz: 58.1、三相240 V / 60 Hz: 48.6
起動トルク
(モーター軸)三相220 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 1410 mN・m、三相230 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 1410 mN・m、三相240 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相240 V / 60 Hz: 1410 mN・m
回転速度
ギヤヘッド取付時:三相220 V / 50 Hz: 30 r/min、三相220 V / 60 Hz: 36 r/min、三相230 V / 50 Hz: 30 r/min、三相230 V / 60 Hz: 36 r/min、三相240 V / 50 Hz: 30 r/min、三相240 V / 60 Hz: 36 r/min
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
許容:9300(瞬時停止時:5000)
定格トルク(mN・m)
(モーター軸)三相220 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相220 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min、三相230 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相230 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min、三相240 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相240 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min
時間定格
連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする