オリエンタルモーター
リニアヘッド LJリニアヘッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
600 mm
注文コード
75341327
品番
AGL5H18-6
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.6 kg (ラック質量を含む)、ラック:2.7
ストローク
600 mm
仕様
リニアヘッド
タイプ
リニアヘッド単体
取付角寸法
90 mm (ギヤヘッド部)
速度
最大入力:265.3 r/min
最大入力トルク(N・m)
39.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
最大:200
最高速度(mm/s)
500
許容アキシアル荷重(N)
30