曜日別特売
GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718

GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718
GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718
GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718
GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718
GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718
GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 75341718

RGB USB電源 2.1Ch スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75341718品番GS700TI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。
「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」
●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W
●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生
木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。
パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。
●VOLUME&BASS調整
ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。
●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。

周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧70db入力端子3.5mmステレオミニプラグ電源USB電源(DC 5V 1A)付属品マニュアル保証期間6ヶ月間最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)サラウンド2.1ch質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2ライト種類LED仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
※電源を入れたまま、USBケーブルを抜かないでください。
※長時間ご使用にならないときは、電源ケーブルを抜いてください。
※適度な音量でご使用ください。
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※メーカー製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、 インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

商品説明動画

<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする