減速比36形状モーター部:標準質量(kg)1.29種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリング出力テーブル最小移動量:0.01 deg/STEP、出力テーブル面振れ:0.015 mm、出力テーブル内(外)径振れ:0.015 mm、出力テーブル平行度:0.030 mm許容トルク(N・m)9精度繰り返し位置決め:±15 arcsec (±0.004°)、角度伝達:3 arcmin (0.05°)モーター搭載:αSTEP AZシリーズ保護等級IP40最高回転速度(m/min)600 deg/s (100 r/min)慣性モーメント(kg・m2)74500×10-7耐熱クラス130 (B) [UL/CSAは105 (A) で認証されています。]バックラッシ3 arcmin (0.05°)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向上方向保持トルク(N・m)停止時(通電時)5.4許容モーメント(N・m)50電磁ブレーキ無しモーター取付方向モーター横方向許容アキシアル荷重(N)500