LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプボールねじ駆動
- 仕様
- グリース塗布あり(シールバンド部)
- ストローク(mm)
- 500
- サイズ
- 40
- 精度
- 基本形
- 取付け方法
- DINレール取付形
- 軸数
- 単軸用 / 標準仕様
- リード(mm)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送プロトコル
- パラレル入力(NPN)
- モータ配置
- ストレート
- モータ種類
- ステップモータ(サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (標準ケーブル)3
- I/Oケーブル長さ(m)
- 【通信プラグコネクタ】3
- モータオプション
- オプションなし
- オートスイッチ取付金具
- なし
- 位置決めピン穴
- ハウジングB底面
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ



















