LAMP(スガツネ工業)
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ステンレス調
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75343599
品番
CTB65-PM90-200-BL
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途
店舗カウンター等、キッチンカウンター
色
ブラック
材質
アルミニウム合金
耐荷重(N)
600
角度(°)
90(アーム)
取付面位置
天板
取付け方法
裏止め
質量(g)
423
付属品
十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様
90° 天板裏止め仕様 PAT
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。