曜日別特売
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696

CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696
CTB65-VM60-300-WT カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 75343696

カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード75343696品番CTB65-VM60-300-WT
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。

用途店舗カウンター等、キッチンカウンターホワイト材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする