SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809

SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809
SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809
SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809
SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809
SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809
SD0-KP-XXK 棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業) 75343809

棚受Knife デザイン棚柱Pin

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード75343809品番SD0-KP-XXK
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。
正面から見てもダボ穴が見えません。
棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)

シルバー材質アルミニウム合金耐荷重(N)25質量(g)70
注意
※耐荷重は、力点が取付面から50 mmの位置の場合を示します(棚受1ヶあたり)。
※取付はシリーズ紹介をご覧ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする