EX604-10 ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業) 75344028

EX604-10 ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業) 75344028
EX604-10 ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業) 75344028
EX604-10 ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業) 75344028
EX604-10 ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業) 75344028
EX604-10 ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業) 75344028

ベースパネル 750

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75344028品番EX604-10
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。

用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする