曜日別特売
EX602-10 ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業) 75344055

EX602-10 ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業) 75344055
EX602-10 ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業) 75344055
EX602-10 ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業) 75344055
EX602-10 ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業) 75344055
EX602-10 ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業) 75344055

ベースパネル 250S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード75344055品番EX602-10
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。

用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする