LAMP(スガツネ工業)
ボトムカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75344073
品番
EX608-10
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベースパネル250/750兼用のボトムカバーパネル取付けの基準となります。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
仕様
フルクス250/750用